P648M85
Pignon Synchronous Plus, 85 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SF, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00739432
N° MFRP648M85
Prix981.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 85 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SF, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00739432
N° MFRP648M85
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
Prix981.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P64-8M-85 pi2 HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Nombre de dents
    64
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.77 po
  • Largeur de la face
    3-3/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    6.362 po
  • Diamètre du pas
    6.416 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    12.60 lb
  • CUP_NON
    698672581165

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif