P5220M290
Pignon Synchronous Plus, 290 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague N, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00739463
N° MFRP5220M290
Prix7,397.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 290 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague N, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00739463
N° MFRP5220M290
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
Votre prix7,397.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P52-20M-290 N HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    290 mm
  • Nombre de dents
    52
  • Série de coussinets
    N
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po à 5-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.86 po
  • Largeur de la face
    12.25 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    9.7188 po
  • Diamètre du pas
    13.033 po
  • Pour la largeur de la courroie
    290 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    186.20 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672595933
  • CUP_NON
    698672595933
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif