P5620M290-N

Martin
P5620M290-N

HTS – Pignon à couple élevé – 20MM, pas de 0.7874 , largeur de courroie de 290 mm, 56 dents, embout, N
N° D’ARTICLE MI00739466
N° MFRP5620M290-N
Price4,636.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P5620M290-N

HTS – Pignon à couple élevé – 20MM, pas de 0.7874 , largeur de courroie de 290 mm, 56 dents, embout, N
N° D’ARTICLE MI00739466
N° MFRP5620M290-N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price4,636.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P5620M290-N SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Pas de ceinture
    0.7874
  • Type de courroie
    20MM
  • Largeur de la courroie
    11.4173 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 à 6 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    N
  • Dessin CAD
  • Largeur de la face
    12-1/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    14.764 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.25 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950441696
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    56
  • Diamètre extérieur
    13.8695 po
  • Diamètre du pas
    14.036 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Poids
    229.31 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif