P5620M290
Pignon Synchronous Plus, 290 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague N, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00739467
N° MFRP5620M290
Prix9,058.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 290 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague N, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00739467
N° MFRP5620M290
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
Prix9,058.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P56-20M-290 N HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    290 mm
  • Nombre de dents
    56
  • Série de coussinets
    N
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po à 5-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.87 po
  • Largeur de la face
    12.25 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    13.8700 po
  • Diamètre du pas
    14.036 po
  • Pour la largeur de la courroie
    290 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    223.20 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672596039
  • CUP_NON
    698672596039
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif