P9020M290
Pignon Synchronous Plus, 290 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague N, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00739491
N° MFRP9020M290
Prix16,866.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 290 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague N, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00739491
N° MFRP9020M290
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
Prix16,866.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P90-20M-290 N HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    290 mm
  • Nombre de dents
    90
  • Série de coussinets
    N
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po à 5-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    22.39 po
  • Largeur de la face
    12.25 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    11.5 po
  • Diamètre extérieur
    22.3900 po
  • Diamètre du pas
    22.558 po
  • Pour la largeur de la courroie
    290 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    359.20 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672596633
  • CUP_NON
    698672596633
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif