Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie290 mm
- Nombre de dents168
- Série de coussinetsW
- Diamètre à l’alésage4-1/4 po à 8-1/2 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride41.94 po
- Largeur de la face12.25 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu15.75 po
- Diamètre extérieur41.9375 po
- Diamètre du pas42.108 po
- Pour la largeur de la courroie290 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids891.20 lb
- Numéro CUP du fabricant698672596930
- CUP_NON698672596930
- Pas20 mm