P19220M290

TB Woods (RRX)
P19220M290

Pignon Synchronous Plus, 290 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague W, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00739507
N° MFRP19220M290
Prix31,820.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
P19220M290

Pignon Synchronous Plus, 290 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague W, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00739507
N° MFRP19220M290
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
Prix31,820.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P192-20M-290 W HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    290 mm
  • Nombre de dents
    192
  • Série de coussinets
    W
  • Diamètre à l’alésage
    4-1/4 po à 8-1/2 po
  • Nombre de brides
    0
  • Diamètre extérieur de la bride
    47.95 po
  • Largeur de la face
    12.25 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    15.75 po
  • Diamètre extérieur
    47.9500 po
  • Diamètre du pas
    48.123 po
  • Pour la largeur de la courroie
    290 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    1060.30 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672597036
  • CUP_NON
    698672597036
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif