Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie340 mm
- Nombre de dents56
- Série de coussinetsN
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po à 5-15/16 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride13.87 po
- Largeur de la face14.25 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur13.8700 po
- Diamètre du pas14.036 po
- Pour la largeur de la courroie340 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids239.30 lb
- Numéro CUP du fabricant698672596046
- CUP_NON698672596046
- Pas20 mm