P6420M340-N

Martin
P6420M340-N

64 dents, largeur de courroie 340 mm
N° D’ARTICLE MI00739526
N° MFRP6420M340-N
Prix8,577.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P6420M340-N

64 dents, largeur de courroie 340 mm
N° D’ARTICLE MI00739526
N° MFRP6420M340-N
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
Prix8,577.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P6420M340-N SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    20MM
  • Nombre de dents
    64
  • Largeur de la courroie
    13.3858 po
  • Pas de ceinture
    0.7874
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    N
  • Diamètre extérieur de la bride
    16.929 po
  • Diamètre du pas
    16.041 po
  • Diamètre extérieur
    15.8750 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.25 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950441795
  • CUP_NON
    697950441795
  • Poids
    316.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues