P6820M340
Pignon Synchronous Plus, 340 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague N, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00739531
N° MFRP6820M340
Prix14,791.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 340 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague N, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00739531
N° MFRP6820M340
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
Prix14,791.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P68-20M-340 N HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    340 mm
  • Nombre de dents
    68
  • Série de coussinets
    N
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po à 5-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    16.87 po
  • Largeur de la face
    14.25 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    16.8700 po
  • Diamètre du pas
    17.044 po
  • Pour la largeur de la courroie
    340 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    364.10 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672596343
  • CUP_NON
    698672596343
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif