Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie340 mm
- Nombre de dents112
- Série de coussinetsP
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po à 7 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride27.9 po
- Largeur de la face14.25 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu13 po
- Diamètre extérieur27.9000 po
- Diamètre du pas28.072 po
- Pour la largeur de la courroie340 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.75 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids542.90 lb
- Numéro CUP du fabricant698672596749
- CUP_NON698672596749
- Pas20 mm