P16820M340

TB Woods (RRX)
P16820M340

Pignon Synchronous Plus, 340 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague W, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00739557
N° MFRP16820M340
Prix31,821.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
P16820M340

Pignon Synchronous Plus, 340 mm. Largeur de la courroie, 20 mm. Pas, bague W, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00739557
N° MFRP16820M340
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
Prix31,821.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P168-20M-340 W HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    340 mm
  • Nombre de dents
    168
  • Série de coussinets
    W
  • Diamètre à l’alésage
    4-1/4 po à 8-1/2 po
  • Nombre de brides
    0
  • Diamètre extérieur de la bride
    41.94 po
  • Largeur de la face
    14.25 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    15.75 po
  • Diamètre extérieur
    41.9375 po
  • Diamètre du pas
    42.108 po
  • Pour la largeur de la courroie
    340 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    947.20 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672596947
  • CUP_NON
    698672596947
  • Pas
    20 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif