Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture20 mm
- Largeur de la courroie340 mm
- Nombre de dents216
- Série de coussinetsS
- Diamètre à l’alésage6 po à 10-1/4 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride53.97 po
- Largeur de la face14.25 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu18.5 po
- Diamètre extérieur53.9688 po
- Diamètre du pas54.138 po
- Pour la largeur de la courroie340 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3.25 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids1554.90 lb
- Numéro CUP du fabricant698672597142
- CUP_NON698672597142
- Pas20 mm