Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroie20M
- Pas20 mm
- Longueur totale5800 mm
- Largeur totale340 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents290
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas5800 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672613354
- CUP_NON698672613354
- Poids61.60 lb