Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroie20M
- Pas20 mm
- Longueur totale6600 mm
- Largeur totale290 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents330
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas6600 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672613545
- CUP_NON698672613545
- Poids56.30 lb