Motion
6600-20M-340

TB Woods (RRX)
6600-20M-340

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 6600 mm, largeur de 340 mm, 330 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00739804
N° MFR6600-20M-340
Prix21,175.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
6600-20M-340

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 6600 mm, largeur de 340 mm, 330 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00739804
N° MFR6600-20M-340
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
Prix21,175.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 6600-20M-340 HTD
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    20M
  • Pas
    20 mm
  • Longueur totale
    6600 mm
  • Largeur totale
    340 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    330
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    6600 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672613552
  • CUP_NON
    698672613552
  • Poids
    65.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif