Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuC
- Code de taille de raccord8
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Type de concentrateurConcentrateur de pince de type C
- Matériau du concentrateurFonte haute résistance
- Diamètre de la bride5.4500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement6.1250 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3.8750 po
- Distance entre les arbres2.5625 à 4.0000 po
- Capacité de couple1475 po-lb (manchon en EPDM), 4530 po-lb (manchon en hydraulique)
- Rpm max.4500 tr/min
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Numéro CUP du fabricant698672650243
- CUP_NON698672650243
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur5.4500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon