Aperçu
Spécifications
- Types de produitsTendeur standard
- Type d’ajustementBras de réglage unique
- Diamètre du trou de montageM24 (1 po)
- MatérielAcier
- Diamètre de la base5.1200 po
- Largeur totale8.2700 po
- Type de montageBoulon de montage
- Revêtement de finitionPeint en bleu
- Insérer le matérielCaoutchouc naturel 10 de Tensys.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144533418
- CUP_NON685144533418
- Poids25.25 lb
- ApplicationPour les applications standard
- ComprendVis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage