Motion
2322G8SK

Lovejoy
2322G8SK

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419540 - 8 po de diamètre extérieur, 1.69 po de largeur, 7-3/4 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00740902
N° MFR2322G8SK
Prix745.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
2322G8SK

Poulie d’appoint rainurée pour le visage 68514419540 - 8 po de diamètre extérieur, 1.69 po de largeur, 7-3/4 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI00740902
N° MFR2322G8SK
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
Votre prix745.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2322G8SK-SHEAVE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    2322V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    1.69 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Diamètre extérieur
    8 po
  • Diamètre du pas
    7-3/4 po
  • Matériel
    Fonte
  • Compatibilité de la poulie du conducteur
    3030E, 3030E-HD
  • Plage de vitesse entraînée
    405 à 1,220 à 1,150 tr/min Moteur, 610 à 1,860 à 1,750 tr/min
  • Capacité de couple entraînée
    135 po
  • Numéro CUP du fabricant
    685144195401
  • CUP_NON
    685144195401
  • Poids
    7.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif