Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie2322V
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face1.69 po
- Taille de la bagueSK
- Diamètre extérieur7 po
- Diamètre du pas6-3/4 po
- MatérielFonte
- Compatibilité de la poulie du conducteur3030E, 3030E-HD
- Plage de vitesse entraînée460 à 1,405 à 1,150 tr/min Moteur, 700 à 2,135 à 1,750 tr/min
- Capacité de couple entraînée118 po
- Numéro CUP du fabricant685144195388
- CUP_NON685144195388
- Poids6.75 lb