Motion
800-5M-25

Dodge
800-5M-25

Courroie HT - 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 800 mm, largeur de 25 mm, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI00742595
N° MFR800-5M-25
Prix106.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
800-5M-25

Courroie HT - 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 800 mm, largeur de 25 mm, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI00742595
N° MFR800-5M-25
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
Prix106.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
800-5M-25 CEINTURE HTD 142135

Spécifications

  • Type de courroie
    HT
  • Pas
    5 mm
  • Longueur totale
    800 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Longueur du pas
    800 mm
  • Numéro de transaction
    HT200
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    142135
  • CUP_NON
    782475411917
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Conductif statique
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif