B32808M30
Courroie HPT 3549854 - 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 3280 mm, largeur de 30 mm, 410 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00742719
N° MFRB32808M30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HPT 3549854 - 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 3280 mm, largeur de 30 mm, 410 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00742719
N° MFRB32808M30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE B3280-8M-30 HTD
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie
  • Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
  • Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté

Spécifications

  • Type de courroie
    8M
  • Pas
    8 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    3280 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Nombre de dents
    410
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Couleur
    Noir
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3549854
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289416165
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Normes respectées
    ARE
  • Poids
    1.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif