Motion
B574014M40

Browning (RRX)
B574014M40

Courroie HPT 3550910 - 14M, pas de 14 mm, longueur totale de 5740 mm, largeur de 40 mm, 410 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00742767
N° MFRB574014M40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
B574014M40

Courroie HPT 3550910 - 14M, pas de 14 mm, longueur totale de 5740 mm, largeur de 40 mm, 410 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00742767
N° MFRB574014M40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE B5740-14M-40 HTD
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie
  • Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
  • Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté

Spécifications

  • Type de courroie
    14M
  • Pas
    14 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    5740 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Nombre de dents
    410
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Couleur
    Noir
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3550910
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289417742
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Normes respectées
    ARE
  • Poids
    4.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif