Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
B616014M170

Courroie HPT 3551009 - 14M, pas de 14 mm, longueur totale de 6160 mm, largeur de 170 mm, 440 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00742878
N° MFRB616014M170

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE B6160-14M-170 HTD
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie
  • Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
  • Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté

Spécifications

  • Type de courroie
    14M
  • Pas
    14 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    6160 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Nombre de dents
    440
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Couleur
    Noir
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3551009
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289417964
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Normes respectées
    ARE
  • Poids
    22.69 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif