Motion
P325M15
Pignon Synchronous Plus, 15 mm. Largeur de la courroie, 5 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00743043
N° MFRP325M15
Prix191.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 15 mm. Largeur de la courroie, 5 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00743043
N° MFRP325M15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix191.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P32-5M-15 MPB HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Nombre de dents
    32
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 7/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.16 po
  • Largeur de la face
    0.89 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1.55 po
  • Diamètre extérieur
    1.96 po
  • Diamètre du pas
    2.005 po
  • Projection du concentrateur
    0.45 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.34 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    0.84 lb
  • CUP_NON
    698672585019

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif