Motion
P34-5M-15 X 1/2 MPB HT SPKT

Dodge
P34-5M-15 X 1/2 MPB HT SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 34 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI00743044
N° MFRP34-5M-15 X 1/2 MPB HT SPKT
Prix121.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P34-5M-15 X 1/2 MPB HT SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 34 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI00743044
N° MFRP34-5M-15 X 1/2 MPB HT SPKT
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
Votre prix121.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P34-5M-15-MPB HTD SPKT 112466

Spécifications

  • Type de courroie
    HT200
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Nombre de dents
    34
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    2-3/8 po
  • Largeur de la face
    0.89 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    2.085 po
  • Diamètre du pas
    2.13 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    0.95 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues