Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageStock brut
- Pas de ceinture5 mm
- Largeur de la courroie15 mm
- Nombre de dents34
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride2.29 po
- Largeur de la face0.89 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu1.68 po
- Diamètre extérieur2.085 po
- Diamètre du pas2.13 po
- Projection du concentrateur0.45 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.34 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids0.93 lb, 1.1
- Largeur2.9