Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageStock brut
- Pas de ceinture5 mm
- Largeur de la courroie15 mm
- Nombre de dents36
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1.12 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride2.41 po
- Largeur de la face0.89 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu1.8 po
- Diamètre extérieur2.211 po
- Diamètre du pas2.256 po
- Projection du concentrateur0.45 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.34 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- CUP_NON698672585057