Motion
P385M15-JA

Martin
P385M15-JA

HTS - Pignon à couple élevé - P38-5M-15, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 38 dents, broyé, JA
N° D’ARTICLE MI00743055
N° MFRP385M15-JA
Prix93.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P385M15-JA

HTS - Pignon à couple élevé - P38-5M-15, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 38 dents, broyé, JA
N° D’ARTICLE MI00743055
N° MFRP385M15-JA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P385M15-JA SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    P38-5M-15
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Nombre de dents
    38
  • Série de coussinets
    JA
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 à 1-1/4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.54 po
  • Largeur de la face
    0.84 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    2.363 po
  • Diamètre du pas
    2.3810 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.61 lb, 0.88
  • Numéro CUP du fabricant
    697950781617
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Largeur
    2.8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues