Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture5 mm
- Largeur de la courroie15 mm
- Nombre de dents38
- Série de coussinetsJA
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1-1/4 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride2.54 po
- Largeur de la face0.89 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur2.336 po
- Diamètre du pas2.381 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte ductile
- Poids0.60 lb
- CUP_NON698672585071