Motion
P48-5M-15-JA HTD SPKT

Dodge
P48-5M-15-JA HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 48 dents, embout QD, JA
N° D’ARTICLE MI00743065
N° MFRP48-5M-15-JA HTD SPKT
Prix132.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P48-5M-15-JA HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 48 dents, embout QD, JA
N° D’ARTICLE MI00743065
N° MFRP48-5M-15-JA HTD SPKT
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
Prix132.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P48-5M-15 JA HTD SPKT 114644

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Nombre de dents
    48
  • Série de coussinets
    JA
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.328 po
  • Largeur de la face
    0.89 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    2.963 po
  • Diamètre du pas
    3.008 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    1.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues