Motion
P56-5M-15-SH HTD SPKT

Dodge
P56-5M-15-SH HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 56 dents, embout QD, SH
N° D’ARTICLE MI00743073
N° MFRP56-5M-15-SH HTD SPKT
Prix143.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P56-5M-15-SH HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 56 dents, embout QD, SH
N° D’ARTICLE MI00743073
N° MFRP56-5M-15-SH HTD SPKT
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
Prix143.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P56-5M-15 SH HTD SPKT 114646

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Nombre de dents
    56
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-11/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.805 po
  • Largeur de la face
    0.89 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    3.464 po
  • Diamètre du pas
    3.509 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues