Motion
P565M15
Pignon Synchronous Plus, 15 mm. Largeur de la courroie, 5 mm. Pas, bague SH, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00743076
N° MFRP565M15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 15 mm. Largeur de la courroie, 5 mm. Pas, bague SH, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00743076
N° MFRP565M15

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P56-5M-15 SH HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Nombre de dents
    56
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1.68 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.81 po
  • Largeur de la face
    0.89 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    3.464 po
  • Diamètre du pas
    3.509 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif