Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture5 mm
- Largeur de la courroie15 mm
- Nombre de dents64
- Série de coussinetsSH SH
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1.68 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride4.16 po
- Largeur de la face0.89 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur3.965 po
- Diamètre du pas4.01 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids2.00 lb
- CUP_NON698672585217