Motion
P80-5M-15-SDS HTD SPKT

Dodge
P80-5M-15-SDS HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 80 dents, embout QD, SDS
N° D’ARTICLE MI00743094
N° MFRP80-5M-15-SDS HTD SPKT
Prix197.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P80-5M-15-SDS HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 80 dents, embout QD, SDS
N° D’ARTICLE MI00743094
N° MFRP80-5M-15-SDS HTD SPKT
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
Prix197.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P80-5M-15 SDS HTD SPKT 114651

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Nombre de dents
    80
  • Série de coussinets
    FDS
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2 po
  • Nombre de brides
    0
  • Largeur de la face
    0.89 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    4.968 po
  • Diamètre du pas
    5.013 po
  • Projection du concentrateur
    0.14 po, 2 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    1.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues