Motion
P805M15
Pignon Synchronous Plus, 15 mm. Largeur de la courroie, 5 mm. Pas, bague SDS, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00743097
N° MFRP805M15
Prix317.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 15 mm. Largeur de la courroie, 5 mm. Pas, bague SDS, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00743097
N° MFRP805M15

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix317.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P80-5M-15 SDS HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Nombre de dents
    80
  • Série de coussinets
    FDS
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2 po
  • Nombre de brides
    0
  • Largeur de la face
    0.89 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    4.968 po
  • Diamètre du pas
    5.013 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.31 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    3.10 lb
  • CUP_NON
    698672585279

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif