Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture5 mm
- Largeur de la courroie15 mm
- Nombre de dents112
- Série de coussinetsFDS
- Diamètre à l’alésage1/2 po à 1-15/16 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride6.97 po
- Largeur de la face0.89 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu3.75 po
- Diamètre du pas7.018 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.44 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids5.90 lb
- Numéro CUP du fabricant698672585316
- CUP_NON698672585316