Motion
P325M25-MPB

Martin
P325M25-MPB

HTS - Pignon à couple élevé - 5MR-32S-25, pas de 5 mm, largeur de courroie de 25 mm, 32 dents, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00743108
N° MFRP325M25-MPB
Prix98.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P325M25-MPB

HTS - Pignon à couple élevé - 5MR-32S-25, pas de 5 mm, largeur de courroie de 25 mm, 32 dents, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00743108
N° MFRP325M25-MPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P325M25-MPB SPK HTS MPB
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    5MR-32S-25
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Nombre de dents
    32
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 0.8750 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.12 po
  • Largeur de la face
    1.23 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1.5 po
  • Diamètre extérieur
    1.9600 po
  • Diamètre du pas
    2.0050 po
  • Projection du concentrateur
    0.48 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.73 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    1.12 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    697950781013
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues