Motion
P345M25
Pignon Synchronous Plus, 25 mm. Largeur de la courroie, 5 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00743113
N° MFRP345M25
Prix359.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 25 mm. Largeur de la courroie, 5 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00743113
N° MFRP345M25
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
Votre prix359.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P34-5M-25 MPB HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Nombre de dents
    34
  • Série de coussinets
    MPB
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.09 po
  • Largeur de la face
    1.28 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre extérieur
    2.0900 po
  • Diamètre du pas
    2.13 po
  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.73 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    1.25 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672585040
  • CUP_NON
    698672585040
  • Pas
    5 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif