Motion
P365M25-MPB

Martin
P365M25-MPB

HTS – Pignon à couple élevé – 5MM, pas de 0.19685 , largeur de courroie de 25 mm, 36 dents, rembourrable
N° D’ARTICLE MI00743116
N° MFRP365M25-MPB
Price$103.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P365M25-MPB

HTS – Pignon à couple élevé – 5MM, pas de 0.19685 , largeur de courroie de 25 mm, 36 dents, rembourrable
N° D’ARTICLE MI00743116
N° MFRP365M25-MPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix103.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P365M25-MPB SPK HTS MPB
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    5MM
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Pas de ceinture
    0.19685
  • Largeur de la courroie
    0.9843 po
  • Nombre de dents
    36
  • Diamètre à l’alésage
    0.5 à 1.125 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.41 po
  • Largeur de la face
    1.23 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1.8 po
  • Diamètre extérieur
    2.213 po
  • Diamètre du pas
    2.256 po
  • Projection du concentrateur
    0.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.73 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    1.39 lb, 1.75
  • Numéro CUP du fabricant
    697950781419
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Largeur
    2.7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues