Motion
P38-5M-25-JA HTD SPKT

Dodge
P38-5M-25-JA HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 5 mm, largeur de courroie de 25 mm, 38 dents, embout QD, JA
N° D’ARTICLE MI00743118
N° MFRP38-5M-25-JA HTD SPKT
Price$129.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P38-5M-25-JA HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 5 mm, largeur de courroie de 25 mm, 38 dents, embout QD, JA
N° D’ARTICLE MI00743118
N° MFRP38-5M-25-JA HTD SPKT
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
Price$129.48/each

Aperçu

Description du fabricant
P38-5M-25 JA HTD SPKT 114655

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Nombre de dents
    38
  • Série de coussinets
    JA
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.613 po
  • Largeur de la face
    1.28 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    2.336 po
  • Diamètre du pas
    2.381 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    0.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues