Aperçu
Description du fabricant
P40-5M-25 JA HTD SPKT
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture5 mm
- Largeur de la courroie25 mm
- Nombre de dents40
- Série de coussinetsJA
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1-1/4 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride2.66 po
- Largeur de la face1.28 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur2.461 po
- Diamètre du pas2.506 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte ductile
- Poids1.10 lb
- CUP_NON698672585101
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité