Motion
P485M25-JA

Martin
P485M25-JA

HTS - Pignon à couple élevé - 5MM, pas de 0.19685 , largeur de courroie de 25 mm, 48 dents, broyé, JA
N° D’ARTICLE MI00743133
N° MFRP485M25-JA
Prix102.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P485M25-JA

HTS - Pignon à couple élevé - 5MM, pas de 0.19685 , largeur de courroie de 25 mm, 48 dents, broyé, JA
N° D’ARTICLE MI00743133
N° MFRP485M25-JA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix102.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P485M25-JA SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    5MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de ceinture
    0.19685
  • Largeur de la courroie
    0.9843 po
  • Nombre de dents
    48
  • Série de coussinets
    JA
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 à 1-1/4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.16 po
  • Largeur de la face
    1.23 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    2.965 po
  • Diamètre du pas
    3.008 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.563 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    1.20 lb, 1.36
  • Numéro CUP du fabricant
    697950782270
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Largeur
    4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues