Motion
P485M25
Pignon Synchronous Plus, 25 mm. Largeur de la courroie, 5 mm. Pas, bague JA, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00743134
N° MFRP485M25
Price$199.76/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 25 mm. Largeur de la courroie, 5 mm. Pas, bague JA, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00743134
N° MFRP485M25
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
Votre prix199.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P48-5M-25 JA HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Nombre de dents
    48
  • Série de coussinets
    JA
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.16 po
  • Largeur de la face
    1.28 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    2.963 po
  • Diamètre du pas
    3.008 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    1.20 lb
  • CUP_NON
    698672585149

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif