Motion
P525M25
Pignon Synchronous Plus, 25 mm. Largeur de la courroie, 5 mm. Pas, bague JA, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00743138
N° MFRP525M25
Prix198.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 25 mm. Largeur de la courroie, 5 mm. Pas, bague JA, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00743138
N° MFRP525M25
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
Votre prix198.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P52-5M-25 JA HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Nombre de dents
    52
  • Série de coussinets
    JA
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po à 1-1/4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.21 po
  • Largeur de la face
    1.28 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    9.7188 po
  • Diamètre du pas
    3.258 po
  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.31 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    1.40 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672585163
  • CUP_NON
    698672585163
  • Pas
    5 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif