Motion
P565M25-SH

Martin
P565M25-SH

HTS – Pignon à couple élevé – 5MM, pas de 0.19685 , largeur de courroie de 25 mm, 56 dents, embout, SH
N° D’ARTICLE MI00743141
N° MFRP565M25-SH
Prix108.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P565M25-SH

HTS – Pignon à couple élevé – 5MM, pas de 0.19685 , largeur de courroie de 25 mm, 56 dents, embout, SH
N° D’ARTICLE MI00743141
N° MFRP565M25-SH
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
Votre prix108.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P565M25-SH SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    5MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de ceinture
    0.19685
  • Largeur de la courroie
    0.9843 po
  • Nombre de dents
    56
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-11/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.66 po
  • Largeur de la face
    1.23 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    3.466 po
  • Diamètre du pas
    3.509 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.812 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    1.64 lb, 1.7
  • Numéro CUP du fabricant
    697950782591
  • Catalogue du fabricant
  • Largeur
    3.8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues