Motion
P685M25
Pignon Synchronous Plus, 25 mm. Largeur de la courroie, 5 mm. Pas, bague SDS, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00743154
N° MFRP685M25
Prix217.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 25 mm. Largeur de la courroie, 5 mm. Pas, bague SDS, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00743154
N° MFRP685M25

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix217.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P68-5M-25 SDS HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Nombre de dents
    68
  • Série de coussinets
    FDS
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po à 1-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.22 po
  • Largeur de la face
    1.28 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre du pas
    4.261 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.44 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    2.40 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672585248

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif