Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture5 mm
- Largeur de la courroie25 mm
- Nombre de dents72
- Série de coussinetsFDS
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride4.66 po
- Largeur de la face1.28 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur4.466 po
- Diamètre du pas4.511 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.31 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids2.70 lb
- CUP_NON698672585262