Motion
F192-14M-55-E HTD VENTILATEUR FIN SPKT

Dodge
F192-14M-55-E HTD FIN FAN SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 55 mm, 192 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00743179
N° MFRF192-14M-55-E HTD FIN FAN SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F192-14M-55-E HTD FIN FAN SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 55 mm, 192 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00743179
N° MFRF192-14M-55-E HTD FIN FAN SPKT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F192-14M-55 E HTD SPKT 114376

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Nombre de dents
    192
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 3-1/2 po
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    33.576 po
  • Diamètre du pas
    33.686 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    120.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif