Motion
2BK2678
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 7/8 po, diamètre extérieur 2.6000 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00746490
N° MFR2BK2678
Prix301.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 7/8 po, diamètre extérieur 2.6000 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00746490
N° MFR2BK2678
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
Prix301.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2BK26X7/8 FEUILLES

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    2.6000 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Matériel
    Fonte
  • CUP_NON
    698672150248
  • Poids
    1.80 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif